井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の スクレーパー
ラスタースクレーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
56736968
品番
18010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラスターを取手に(毛先の反対側)スクレーパーが取付できますので素早く汚れを削り取ることができます。
幅(mm)
36
材質
エラストマー
材質(刃)
ステンレス
高さ(mm)
75
刃厚(mm)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56736968
18010
59556306
18010
ラスタースクレーパー
井上工具
1個
¥
649
税込
¥
714
品番が変更になりました