ベロットB

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード56737022 品番14003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

接着剤・塗付ローラーの決定版です。
どなたでも簡単に、手を汚さず作業ができます。
接着剤が均一に塗りつけられますので無駄なく経済的です。
A型は本用具の下方を軽くしぼると接着剤がローラーにつき、貼り合わせたい物の上を転がすことによって、塗りつけることができます。
B型は先端の横穴から接着剤が出て、ほぞ穴に塗りつけることができます。
フタをすれば、ローラー部が乾きづらく作業効率があがります。

全長(mm)265 種類ローラーセット 外径(Φmm)65 容器ポリエチレン 材質(キャップ)ポリエチレン 主な用途塗装用 材質(ローラー芯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする