※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ホース
洗浄ホース6M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
10
仕様
カプラ無 1/4M-U1/4
注文コード
56737190
品番
2865A10
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カプラ無 1/4M-U1/4
長さ(m)
10
温度(℃)
0〜80
耐圧(MPa)
15
質量(g/m)
144
外径(mm)
11.5
内径(mm)
6