※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ホース
洗浄ホース9P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
20
仕様
カプラ無3/8M-U3/8
注文コード
56737619
品番
2873Q20
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カプラ無3/8M-U3/8
長さ(m)
20
温度(℃)
-40〜100
耐圧(MPa)
35
質量(g/m)
550
外径(mm)
17.4
内径(mm)
9.5