建機Platform
建機Platformの 建設機械部品
ゴムパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
PC20-2
注文コード
56738538
品番
42-101-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
1079
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
適合メーカー
コマツ建機
適合機種
PC20-2
適合幅(mm)
【シュー】300
取付ボルト
M12
取付ボルト数
2
締付トルク(N・m[kgf・m])
5〜8
用途
取り付けボルト・ナット付き
質量(kg)
1.1
互換性
ゴムパット ラバーパット
1台あたりに必要な個数
86枚
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200