- 竹糸くん スポーツタオル 三重化学工業 56742394

竹糸くん スポーツタオル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード56742394品番-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ひんやりきもちいいレーヨン素材のタオルです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。

ブラック材質レーヨン、綿質量(g)72幅(cm)11全長(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56742437
2019-09-16
用途: 夏の暑さ対策

紺色を購入しまして、使用前に洗濯しようとした所、すごく色落ちしました。
手触りなどは非常に良いのですが、白いTシャツを着て、汗をかいた時に首からぶら下げていたら。。と思うとゾッとしました。
他の色はわかりませんが、白色があれば良いですね。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする