SY30M-39-2A-LN7 マニホールド部品 SY30M-3 SMC 56744913

マニホールド部品 SY30M-3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ1/4 注文コード56744913 品番SY30M-39-2A-LN7
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はポート管接続口径・管接続口径・取付方式など86種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Φ1/4 付属品取付ねじ×2、コネクタガスケット、ベースガスケット各1 タイプショートエルボタイプ 種類【スペーサー】単独EXH.スペーサ シリーズSY3000
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする