ワンタッチパイプジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56749266 品番 SH-PBJ32K
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。
差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。
2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。
継ぎ目もフラットで目立ちにくい。
ねじ止め不要。

材質【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄 ブラック 耐荷重(kg)65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合) 仕上マットブラック塗装 適合パイプ径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする