ダイシン HG
ダイシン HGの 発電機
ダイシン HGの ガソリン発電機
ダイシン HGの スタンダード発電機
スタンダード発電機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56749324
品番
SGB2500D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安定電力を供給する衝撃に強い操作パネル、AVR、防塵スイッチ、大型タンク、交流2連コンセント、直流コンセント、電圧計を標準装備
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
燃料タンク容量(L)
12
型式
(発動機)HG200
形式
空冷4サイクルOHV
出力
(DC)12V-8.3A
使用燃料
無鉛ガソリン
連続使用時間(時間)
約8.8
相数
単相
電圧調整方式
AVR方式
定格出力容量(VA)
2400
騒音値(dB(A)/7m)
70
使用オイル量(cc)
(4サイクルオイルSE級以上)600
排気量(cc)
196
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700