オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の 2P電源タップ
モバイルUSBタップ くるっと収納
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56749765
品番
HS-A3U1C115E-W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電
本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)
120
コンセント個数
AC:3個口
定格出力
Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)56×111×23
ケーブル
約23cm
出力端子
USB Type-A×1 Type-C×1
定格入力
AC100V 35VA 50/60Hz
注意
※ USBケーブルは付属しておりません。お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。