オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の 2P電源タップ
モバイルUSBタップ くるっと収納
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56749781
品番
HS-A3U2C120E-W
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電
本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
質量(g)
120
コンセント個数
AC:3個口
定格出力
Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)56×111×23
ケーブル
約23cm
出力端子
USB Type-A×2 Type-C×1
定格入力
AC100V 35VA 50/60Hz
注意
※ USBケーブルは付属しておりません。お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。
※ Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。