オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAクリーニング用品
オーム電機の OAウェットティッシュ
TV用クリーナー 除菌タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
56749817
品番
AV-MTV25BF
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
大判で拭きやすい
アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい
除菌、ウェットタイプ
静電気防止効果でホコリがつきにくい
用途
液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコンの液晶モニターに使えます
質量(g)
約125
枚数
25枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)80×175×43
主成分
精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤
寸法(横×縦)(mm)
(約)200×250
注意
※ コーティングが剥がれるプラズマテレビや、シャープモスアイパネルがございます。ご使用に際しては必ずテレビの取扱説明書の指示に従ってください