TV用クリーナー 除菌タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(120枚) 注文コード56749826 品番AV-MTV120AF
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい
ウェットタイプ
静電気防止効果でホコリがつきにくい

用途液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコンの液晶モニターに使えます 寸法(mm)(約)外径103×全長175 質量(g)約330 枚数120枚 主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤 寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
注意
※ コーティングが剥がれるプラズマテレビや、シャープモスアイパネルがございます。ご使用に際しては必ずテレビの取扱説明書の指示に従ってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
モニター用に使用
製造業

パソコン用のモニターに使用しています。頻繁に清掃(拭き上げ)するので、このような枚数が多いものがお得な感じがして、気に入っています。拭き上げた後は全く問題なくきれいになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする