付属品保証書付取扱説明書質量(g)約145外形寸法(mm)(約)113×20×34対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)コネクタパソコン側:USB Type-A×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワー供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3、LAN RJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1スーパースピード/5(規格値)LANIEEE 802.3ab(1000BASE-T)1Gbps、IEEE 802.3u(100BASE-TX)100Mbps、IEEE 802.3(10BASE-T)10Mbps