電動エアダスター 充電式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56750061 品番OA-MAD01-K
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

充電式でくりかえし使えます
LEDライト付き
風量は3段階(弱・中・強)に調節できます
逆さ噴射にも対応しています
折りたたんでコンパクト収納

用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに 付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 仕様モータースピード:最大50000rpm ブラック 消費電力(W)75 本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く) 本体質量(g)約446(ノズル除く) 入力DC5V/3A 騒音値(dB)≦80 保存温度(℃)-20〜60 連続使用時間(分)約30(弱モードの場合) バッテリーリチウムイオン電池 風量調整3段階 充電時間(時間)約2.5(2Aの場合) USBケーブル長(cm)約60 動作温度(℃)0〜40 バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする