クロスカットハンドシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56750271 品番HS-C130-W
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー
紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます
ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です
省スペースで収納にも便利です

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール 質量(kg)約1.2 ホワイト 外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128 ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6 細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割 投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125 最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする