オーム電機
オーム電機の 理美容小物
オーム電機の ヘアブラシ・コーム
オーム電機の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
振動ヘアブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56750316
品番
HB-TB1178W
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
ブラシ振動で頭皮ケアからツヤ髪へ
マイナスイオンパウダーを配合
1分間の振動約6500回
ブラシ振動は2段階調節できる
ブラシパーツを外して水洗いできる
うれしいミラー付き
折りたたみ式で携帯に便利
付属品
保証書付取扱説明書
材質
【本体】ABS樹脂【ブラシパーツ】PP+TPE【ピン】ステンレス、ガラス鏡
質量(g)
93(乾電池を含まず)
電源
DC1.5V (単4形アルカリ乾電池×1本(別売))
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【折りたたみ時】122×44×39【展開時】224×41×39
連続使用時間
90分(アルカリ乾電池新品使用の場合)
注意
※ 本製品は水洗いできません。