ワード
ワードの 理美容小物
ワードの クロス/刈布
ワードの シャンプークロス
エルコ バックシャンプークロス ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
56750350
品番
9757
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
完全防水のバックシャンプークロス。
材質
ナイロン100%
幅(cm)
92
長さ(cm)
115
首廻り(cm)
52/60
丈(cm)
【後ろ】62
アズワン品番
69-0443-41