カルテブック スタンダードタイプ A4 4穴 レッド 背幅40mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード56751138 品番SK-440-4R
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,419
販売価格(税別)
3,108

耐久性に優れたオーソドックスなタイプ

材質抗菌特殊カーフ レッド 規格スタンダード・A4タイプ 背幅(mm)40 金具立テコ式・4穴 縦(mm)315 横(mm)250 アズワン品番68-5129-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする