ウォール洗面収納ケース タワー 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56751199 品番1356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

洗面小物や化粧品などをスッキリ隠せる収納ケース
石こうボードピンで壁に付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用可能。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで、浮かせて取り付けられるので衛生的。石こうボードピンの他に、木ネジでも設置可能です。底面にはシリコーンの滑り止めが付いています。

付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×7 キャップ×2) 木ネジ×2 その他【仕切り間隔】2.8cm 材質【本体・仕切り】ABS樹脂【滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)460 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重【ケース】1kg【トレー部】500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】26×8×10.6【ケース】24.8×6.3×7.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする