マグネットトリートメントヘアーコーム タワー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56751296 品番1305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるヘアーコーム
浮かせて収納できるヘアコームなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗歯コームで髪への負担が少なくコーミングができ、毛先までしっかりトリートメントできます。

材質ABS樹脂・マグネット ブラック 質量(g)40 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.4×22 設置場所マグネットで設置可能な面 / スチール面(平らな面) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【引っ掛け部】2×2.3×2.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする