蓋付きトイレ用品収納 リン ナチュラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56751357 品番1321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

スチールと木の組み合わせが上質な蓋付きトイレ用品収納
スチールと木の組み合わせが上質な蓋付きトイレ用品収納。トイレットペーパーや生理用品、掃除用具など散らかりがちな小物を収納できます。

付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) クッション:シリコーン ナチュラル 質量(g)1950 備考- 耐荷重(kg)- 寸法(cm)W36.2×D13.2×H26 収納数トイレットペーパー:6ロール 内寸法(cm)W35.8×D12.8×H24.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする