ウォールトイレットペーパーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56751366 品番1297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

石こうボードピンで簡単に取り付けできるトイレットペーパーホルダー
天板とホルダーが一体化したシンプルなデザインの1連タイプのトイレットペーパーホルダー。付属の石こうボードピンでお好みの位置に取り付けられます。石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。

付属品石こうボードピンセット×4( 取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 六角レンチ×2 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)600 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)天板:1(静止荷重) 寸法(cm)W14×D12×H8.5 適合寸法(cm)直径13以内、芯の内径3.8以上、幅12以内のトイレットペーパー 内寸法(cm)バー:W13.4×D6.5×H2 天板:W14×D10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする