付属品石こうボードピンセット×5(取り付けピース×5 クギ×15 キャップ×5) 木ネジ×5 六角レンチ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)1050
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)天板:2(静止荷重)
寸法(cm)W28.5×D12×H8.5
適合寸法(cm)直径13以内、芯の内径3.8以上、幅12以内のトイレットペーパー
内寸法(cm)バー:W13.4×D6.5×H2(片側あたり) 天板:W28.5×D10