画像準備中

主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC125V 注文コード56751768 品番BD-N100 DC125V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は電圧など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様直流操作形 主b接点 備考1DJNAFT 取付方式ねじ 電圧(V)DC125V 接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):- 定格絶縁電圧(V)690 機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし 定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200〜220V:50、AC380〜440V:35【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200〜220V:50【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200〜220V:50、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:20、DC220V:3【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:30、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200〜220V:50 機械的耐久性500万回 電気的耐久性50万回 開閉頻度(回/時)1200 開放熱電流(A)[主接点]80、[補助接点]10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:24【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:80 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M6【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M6【補助回路】Operating Circuit:M4【操作コイル】Operation Coil:M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする