※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:125、AC380〜440V:120、AC500〜550V:90【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:125、AC380〜440V:120、AC500V:90、AC690V:70 仕様15KW 200V AC100V、可逆式 交流操作形 注文コード56753631 品番MSO-2XN125 15KW 200V AC100V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は定格使用電流・仕様など253種類から選べます 他の種類を見る
仕様15KW 200V AC100V、可逆式 交流操作形 備考1DD3BAK 取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】- 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】なし、【配線合理化端子】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:30、AC380〜440V:60、AC500〜550V:60【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:37、AC380〜440V:60、AC500V:60、AC690V:60 定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:125、AC380〜440V:120、AC500〜550V:90【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:125、AC380〜440V:120、AC500V:90、AC690V:70 機械的耐久性500万回 電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回 モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10 特性[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.9、【入力瞬時 [VA]】270、【入力常時 [VA]】24 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4 遮断電流容量(A)[主接点]、AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする