※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様0.1KW 200V AC24V、可逆式 交流操作形注文コード56760545品番MSO-2XT20 0.1KW 200V AC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は定格使用電流・仕様など1399種類から選べます 仕様0.1KW 200V AC24V、可逆式 交流操作形備考1PXHLAK取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a1b×2+2b【補助接点(特殊)】2a×2+2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:3.7、AC380~440V:7.5、AC500~550V:7.5【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:4.5、AC380~440V:7.5、AC500V:7.5、AC690V:7.5定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:18、AC380~440V:18、AC500~550V:17【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:18、AC380~440V:18、AC500V:17、AC690V:9機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】200、100:AC380V以上万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.2、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]、AC220V:144、AC440V:144、AC550V:136、AC690V:72閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:180、AC440V:180、AC550V:170、AC690V:90A