SY3260-4MZ-M5 SY326 SMC 56763384

SY326

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC220/AC230(50/60Hz) ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 注文コード56763384 品番SY3260-4MZ-M5
参考基準価格(税別)¥10,730 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など91種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC220/AC230(50/60Hz) ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置ダブル リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする