可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個仕様9.0A 400V AC24V、可逆式 交流操作形注文コード56766556品番MSO-2XT25 9.0A 400V AC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様9.0A 400V AC24V、可逆式 交流操作形備考1PDK2AA取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:5.5、AC380~440V:11、AC500~550V:11【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:7.5、AC380~440V:15、AC500V:15、AC690V:11定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:26、AC380~440V:25、AC500~550V:20【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:26、AC380~440V:26、AC500V:24、AC690V:12機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】200万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]32、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.4、【入力瞬時 [VA]】75、【入力常時 [VA]】7最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M4、【主回路(負荷側)】M4、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]、AC220V:240、AC440V:240、AC550V:192、AC690V:96閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:300、AC440V:300、AC550V:240、AC690V:120A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする