曜日別特売
PCS-104nNi 導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム 56773438

 

PCS-104nNi 導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム 56773438
PCS-104nNi 導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム 56773438

導電塗料スプレー缶 ニッケル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(300mL×12本)
内容量1箱(300mL×12本)注文コード56773438品番PCS-104nNi
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。

用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。グレー特性導電適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56773413
2019-04-02
用途: 無線機のケースの電磁シールド
ファースト電子開発株式会社

小型無線機の樹脂ケースを電磁シールドするために使用、ケース内部全体を塗装しました。電気抵抗は1Ω以下で、十分なシールド効果が得られました。

1が参考にしています
対象商品 : 56773413
2018-09-20
用途: PPシートへの導電塗装
有限会社テクノサポート

PPシートに導電塗装をしたく、このスプレーをしようしてみたが、全く定着しないで、指で擦ると砂のように塗料が落ちしてしまう。紙、木、金属には使用出来ないと書かれているが、被塗装物としてはプラスチックとしか書かれていない。
適用する被塗装物を明確して欲しい。また、このスプレーが塗装後、被塗装物に定着しない商品なのであればその旨を明記して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
PPにはPP用プライマーを下塗りとしてご使用ください。ただし、樹脂筐体塗布用ですので、シートやフィルム状のものは密着しない可能性がございます。
また、適正素材に関しましてはHPに追記させていただきます。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする