ポリカーム
ポリカームの ジンク/耐熱塗料
ポリカームの 導電塗料
導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
56773456
品番
PCS-104nNi+N
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
色
グレー
特性
導電
用途
実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。
耐熱温度(℃)
90
主な用途
プラスチック
指触乾燥時間(分)
約10(25℃)
ノズル長(cm)
15(付属)
表面抵抗率(Ω/sq)
約1.0(30μm厚)
硬化時間(時間)
約5〜6(25℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m
2
/本)
約1.0(20μm厚)
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)