ポリカーム
ポリカームの ジンク/耐熱塗料
ポリカームの 導電塗料
導電塗料スプレー缶 銀銅
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
56773492
品番
PCS-107AgCu
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
色
茶褐色
特性
導電
主な用途
プラスチック
用途
実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。
耐熱温度(℃)
85
指触乾燥時間(分)
約5〜10(25℃)
表面抵抗率(Ω/sq)
約0.2(30μm厚)
硬化時間(時間)
約3(25℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
72mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m
2
/本)
約1.0(20μm厚)
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)
※プラスチック専用です(金属・紙・木は不可)。