PCS-107AgCu+N 導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム 56773544 PCS-107AgCu+N 導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム 56773544

導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 56773544 品番 PCS-107AgCu+N
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。

茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5〜10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量72mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする