Polycalm-G1501(1kg) 工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 ポリカーム 56774052 Polycalm-G1501(1kg) 工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 ポリカーム 56774052

工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 56774052 品番 Polycalm-G1501(1kg)
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。

灰茶色 特性耐熱、導電 用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 耐熱温度(℃)130 主な用途ガラス、プラスチック 表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※導電性フィラーが沈降しておりますので、ご使用の前に良く攪拌してお使い下さい。MEK、酢酸ブチルで主剤10に対し溶剤を2〜5程度に希釈してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする