※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様54A 400V AC200V、交流操作形
定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:37、AC380〜440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:30、AC380〜440V:60、AC500〜550V:60
注文コード56791851
品番MSO-N125 54A 400V AC200V
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)