※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
0.05KW 200V AC24V、交流操作形
接点構成
[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
注文コード
56794075
品番
MSO-T10 0.05KW 200V AC24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電流・仕様・接点構成
など
1898
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
0.05KW 200V AC24V、交流操作形
備考
1PCAGAK
取付方式
ねじ、DINレール
接点構成
[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a
定格絶縁電圧(V)
690
機能
【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
定格容量(kW)
[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:2.5、AC380〜440V:4、AC500V:4、AC690V:4、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:2.2、AC380〜440V:2.7、AC500〜550V:2.7
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
【AC-3級(国内定格)】200万回
モード
[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)
開閉頻度(回/時)
【AC-3級】1800
開放熱電流(A)
[主接点]20、[補助接点]10
特性
[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7、【操作電圧種類】交流
最小負荷
[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
端子ねじサイズ
【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5
遮断電流容量(A)
[主接点]【AC-3級】AC220V:88、AC440V:72、AC550V:56、AC690V:40
閉路電流容量
[主接点]【AC-3級】AC220V:110、AC440V:90、AC550V:70、AC690V:50A