エレコム
手作りステッカー キレイに剥がせる 貼り替え
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
56801633
品番
EDT-STKHW
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!貼り跡が残らずキレイに剥がせるので貼り替えにも便利なタイプの”手作りステッカー”。
セット内容
ホワイトフィルムラベル×3枚/透明UVカットフィルム×3枚/取扱説明書×1部
寸法(mm)
210×297(フリーカット)
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】F53
紙厚(mm)
0.17(ラベル厚0.1)
坪量(g/m
2
)
180
用紙サイズ
A4(210mm×297mm)