エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの 液晶フィルター
液晶保護フィルム Lenovo Ideapad Duet Chromebook用 反射防止 フィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56801719
品番
EF-CBL02FLST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
液晶画面をキズや汚れから守る、スムースタイプの反射防止フィルム
セット内容
液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接合面:シリコン、外側:PET
対応機種
Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (10.1インチ)
可視光線透過率(%)
91
表面硬度
3H
アズワン品番
64-5408-11
ブルーライトカット率
0.4%
ブルーライトカット
対応