かんたんTVリモコン第2弾/東芝・レグザ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56802017 品番ERC-TV02WH-TO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350

Netflixなど、最新のリモコンボタンにも対応した充実のボタン数。 難しい設定不要で、そのまますぐに使えるかんたんTV用リモコン。(東芝製テレビ レグザに設定済み)

適合東芝 寸法(mm)外径:約49×212×25 電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 対応機種液晶テレビ(東芝製) 通信方式赤外線(IR)方式 ボタン数60ボタン アズワン品番64-5407-40 電池使用可能期間想定:約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56802017 ERC-TV02WH-TO 77553079 ERC-TV02BK-TO テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ エレコム テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ エレコム 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする