曜日別特売
HCK-PBTRHDR マッサージボール ストレッチボール 伸びる 凸タイプ 直径6cm球 最長20cm 筋膜リリース 耐荷重80kg エレコムヘルスケア 56802315

HCK-PBTRHDR マッサージボール ストレッチボール 伸びる 凸タイプ 直径6cm球 最長20cm 筋膜リリース 耐荷重80kg エレコムヘルスケア 56802315
HCK-PBTRHDR マッサージボール ストレッチボール 伸びる 凸タイプ 直径6cm球 最長20cm 筋膜リリース 耐荷重80kg エレコムヘルスケア 56802315
HCK-PBTRHDR マッサージボール ストレッチボール 伸びる 凸タイプ 直径6cm球 最長20cm 筋膜リリース 耐荷重80kg エレコムヘルスケア 56802315
HCK-PBTRHDR マッサージボール ストレッチボール 伸びる 凸タイプ 直径6cm球 最長20cm 筋膜リリース 耐荷重80kg エレコムヘルスケア 56802315
HCK-PBTRHDR マッサージボール ストレッチボール 伸びる 凸タイプ 直径6cm球 最長20cm 筋膜リリース 耐荷重80kg エレコムヘルスケア 56802315
HCK-PBTRHDR マッサージボール ストレッチボール 伸びる 凸タイプ 直径6cm球 最長20cm 筋膜リリース 耐荷重80kg エレコムヘルスケア 56802315

マッサージボール ストレッチボール 伸びる 凸タイプ 直径6cm球 最長20cm 筋膜リリース 耐荷重80kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード56802315品番HCK-PBTRHDR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

気になる部位にしっかり届く。寝ながら、座りながらコリをほぐすレギュラーサイズの伸びるストレッチボール(凸タイプ)。
体の部位に合わせてボール幅を最短約125mmから最長約200mm(突起部のぞく)の間で調節可能です。
コンパクトな直径約60mm(突起部のぞく)のボール2個サイズです。

材質合成ゴムオレンジ耐荷重(kg)80直径×長さL(Φmm×mm)約60(突起部のぞく)×125~200(突起部のぞく)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする