色ブルー
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Android 7〜10、macOS Catalina(10.15)、iOS・iPadOS 13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能1300カウント
通信方式GFSK方式
ボタン数3
電波周波数(GHz)2.4帯
読取方式IR LED