※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様AC300V、可逆式 交流操作形 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:250、AC380〜440V:250、AC500V:200、AC690V:150、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:220、AC380〜440V:220、AC500〜550V:200、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:260、AC400〜440V:260、AC500〜550V:260、AC690V:260、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:260、AC200〜220V:260、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:220、DC48V:150、DC110V:120、DC220V:80、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:220、DC48V:220、DC110V:150、DC220V:100、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:220、DC48V:180、DC110V:150、DC220V:150、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:220、DC48V:220、DC110V:220、DC220V:220、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 注文コード56813185 品番S-2XN220 AC300V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様・定格使用電流など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様AC300V、可逆式 交流操作形 備考1DFDAET 取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 定格絶縁電圧(V)690(1000) 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:75、AC380〜440V:132、AC500V:132、AC690V:132、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:55、AC380〜440V:110、AC500〜550V:132、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:90、AC400〜440V:180、AC500〜550V:220、AC690V:260、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:26、AC200〜220V:52 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:250、AC380〜440V:250、AC500V:200、AC690V:150、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:220、AC380〜440V:220、AC500〜550V:200、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:260、AC400〜440V:260、AC500〜550V:260、AC690V:260、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:260、AC200〜220V:260、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:220、DC48V:150、DC110V:120、DC220V:80、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:220、DC48V:220、DC110V:150、DC220V:100、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:220、DC48V:180、DC110V:150、DC220V:150、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:220、DC48V:220、DC110V:220、DC220V:220、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性500万回 電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 開放熱電流(A)[主接点]260、[補助接点]10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】4.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】440、【入力常時 [VA]】40 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M10、【主回路(負荷側)】M10、【操作コイル】M4、【補助回路】M4 遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:2000、AC440V:2000、AC550V:1600、AC690V:1200 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:2500、AC440V:2500、AC550V:2000、AC690V:1500A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする