※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様AC500V、可逆式 交流操作形 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:300、AC380〜440V:300、AC500V:250、AC690V:220、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:300、AC380〜440V:300、AC500〜550V:250、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:350、AC400〜440V:350、AC500〜550V:350、AC690V:350、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:350、AC200〜220V:350、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:300、DC48V:200、DC110V:150、DC220V:90、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:300、DC48V:280、DC110V:200、DC220V:150、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:300、DC48V:240、DC110V:200、DC220V:200、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:300、DC48V:300、DC110V:300、DC220V:300、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 注文コード56813255 品番S-2XN300 AC500V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は仕様・定格使用電流など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様AC500V、可逆式 交流操作形 備考1DFEAGT 取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2 定格絶縁電圧(V)690(1000) 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:90、AC380〜440V:160、AC500V:160、AC690V:200、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:75、AC380〜440V:150、AC500〜550V:160、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:120、AC400〜440V:240、AC500〜550V:300、AC690V:350、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:35、AC200〜220V:70 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:300、AC380〜440V:300、AC500V:250、AC690V:220、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:300、AC380〜440V:300、AC500〜550V:250、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:350、AC400〜440V:350、AC500〜550V:350、AC690V:350、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:350、AC200〜220V:350、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:300、DC48V:200、DC110V:150、DC220V:90、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:300、DC48V:280、DC110V:200、DC220V:150、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:300、DC48V:240、DC110V:200、DC220V:200、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:300、DC48V:300、DC110V:300、DC220V:300、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性500万回 電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 開放熱電流(A)[主接点]350、[補助接点]10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】6.1、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】440、【入力常時 [VA]】50 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M12、【主回路(負荷側)】M12、【操作コイル】M4、【補助回路】M4 遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:2400、AC440V:2400、AC550V:2000、AC690V:1760 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:3000、AC440V:3000、AC550V:2500、AC690V:2200A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする