※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様AC230V、可逆式 交流操作形 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:39、AC380〜440V:32、AC500V:24、AC690V:12、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:35、AC380〜440V:32、AC500〜550V:24、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:60、AC400〜440V:60、AC500〜550V:-、AC690V:-、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:60、AC200〜220V:60、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 注文コード56813307 品番S-2XN38 AC230V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・定格使用電流など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様AC230V、可逆式 交流操作形 備考1DFKAGT 取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:11、AC380〜440V:15、AC500V:15、AC690V:11、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:7.5、AC380〜440V:15、AC500〜550V:15、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:20、AC400〜440V:40、AC500〜550V:-、AC690V:-、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:6、AC200〜220V:12 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:39、AC380〜440V:32、AC500V:24、AC690V:12、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:35、AC380〜440V:32、AC500〜550V:24、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:60、AC400〜440V:60、AC500〜550V:-、AC690V:-、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:60、AC200〜220V:60、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性500万回 電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800 開放熱電流(A)[主接点]60、[補助接点]10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】4.3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】110、【入力常時 [VA]】13 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M5、【主回路(負荷側)】M5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】- 遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:312、[主接点]【AC-3級】AC440V:256、[主接点]【AC-3級】AC550V:192、[主接点]【AC-3級】AC690V:96 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:390A、AC440V:320A、AC550V:240A、AC690V:120A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする