※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様AC300V、可逆式 交流操作形
定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:400、AC380〜440V:400、AC500V:350、AC690V:300、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:400、AC380〜440V:400、AC500〜550V:350、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:450、AC400〜440V:450、AC500〜550V:450、AC690V:450、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:450、AC200〜220V:450、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:400、DC48V:200、DC110V:150、DC220V:90、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:400、DC48V:280、DC110V:200、DC220V:150、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:400、DC48V:240、DC110V:200、DC220V:200、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:400、DC48V:400、DC110V:400、DC220V:300、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3
注文コード56813465
品番S-2XN400 AC300V
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)