※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:11、AC380〜440V:9、AC500V:7、AC690V:5、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:11、AC380〜440V:7、AC500〜550V:6、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:20、AC400〜440V:11、AC500〜550V:8、AC690V:6、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:20、AC200〜220V:20、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.5、DC220V:0.8、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:8、DC48V:6、DC110V:4、DC220V:2、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:10、DC48V:10、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:10、DC48V:10、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2、DC220V:0.3、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:8、DC48V:6、DC110V:3、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.6、DC220V:0.2、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3
仕様AC48V、可逆式 交流操作形
注文コード56813736
品番S-2XT10 AC48V
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)