※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:18、AC380〜440V:18、AC500V:17、AC690V:9、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:18、AC380〜440V:18、AC500〜550V:17、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:20、AC400〜440V:13、AC500〜550V:13、AC690V:13、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:20、AC200〜220V:20、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:18、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:18、DC48V:18、DC110V:15、DC220V:8、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:18、DC48V:18、DC110V:13、DC220V:8、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:18、DC48V:18、DC110V:18、DC220V:18、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:14、DC48V:7、DC110V:3、DC220V:0.5、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:15、DC48V:12、DC110V:5、DC220V:2、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:10、DC48V:5、DC110V:1.2、DC220V:0.2、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 仕様AC500V、可逆式 交流操作形 注文コード56813910 品番S-2XT20 AC500V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格使用電流・仕様など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様AC500V、可逆式 交流操作形 備考1PTAAGT 取付方式ねじ、DINレール 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】2a×2+2b、【補助接点(標準)】1a1b×2+2b 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:4.5、AC380〜440V:7.5、AC500V:7.5、AC690V:7.5、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:3.7、AC380〜440V:7.5、AC500〜550V:7.5、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:6.5、AC400〜440V:10、AC500〜550V:11、AC690V:15、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:2、AC200〜220V:4 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:18、AC380〜440V:18、AC500V:17、AC690V:9、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:18、AC380〜440V:18、AC500〜550V:17、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:20、AC400〜440V:13、AC500〜550V:13、AC690V:13、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:20、AC200〜220V:20、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:18、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:18、DC48V:18、DC110V:15、DC220V:8、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:18、DC48V:18、DC110V:13、DC220V:8、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:18、DC48V:18、DC110V:18、DC220V:18、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:14、DC48V:7、DC110V:3、DC220V:0.5、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:15、DC48V:12、DC110V:5、DC220V:2、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:10、DC48V:5、DC110V:1.2、DC220V:0.2、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】200、100:AC380V以上万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800 開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5 遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:144、[主接点]【AC-3級】AC440V:144、[主接点]【AC-3級】AC550V:136、[主接点]【AC-3級】AC690V:72 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:180A、AC440V:180A、AC550V:170A、AC690V:90A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする