※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
DC125V、直流操作形
注文コード
56815617
品番
SD-N300 DC125V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電流・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DC125V、直流操作形
備考
1DJDAFT
取付方式
ねじ
接点構成
[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b
定格絶縁電圧(V)
690(1000)
機能
【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
定格容量(kW)
[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:90、AC380~440V:160、AC500V:160、AC690V:200、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:75、AC380~440V:150、AC500~550V:160、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:120、AC400~440V:240、AC500~550V:300、AC690V:350、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:35、AC200~220V:70
定格使用電流(A)
[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:300、AC380~440V:300、AC500V:250、AC690V:220、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:300、AC380~440V:300、AC500~550V:250、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:350、AC400~440V:350、AC500~550V:350、AC690V:350、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:350、AC200~220V:350、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:300、DC48V:200、DC110V:150、DC220V:90、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:300、DC48V:280、DC110V:200、DC220V:150、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:300、DC48V:240、DC110V:200、DC220V:200、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:300、DC48V:300、DC110V:300、DC220V:300、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
開閉頻度(回/時)
【AC-3級】1200
開放熱電流(A)
[主接点]350、[補助接点]10
特性
[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流
最小負荷
[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
端子ねじサイズ
【主回路(電源側)】M12、【主回路(負荷側)】M12、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
遮断電流容量(A)
[主接点]【AC-3級】AC220V:2400、AC440V:2400、AC550V:2000、AC690V:1760
閉路電流容量
[主接点]【AC-3級】AC220V:3000、AC440V:3000、AC550V:2500、AC690V:2200A