画像準備中

直流操作形電磁継電器 SRD-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DC100V 6A4B、直流操作形 注文コード56819099 品番SRD-K100 DC100V 6A4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様DC100V 6A4B、直流操作形 備考1N2AFDT 取付方式ねじ、DINレール 接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b 定格絶縁電圧(V)660 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)16 特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40、【消費電力 [W]】7、【操作電圧種類】直流 最小負荷[レベル]20V 5mA 端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする