※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器本体
直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
返品不可
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
DC125V 4A1B、直流操作形
注文コード
56819528
品番
SRD-T5 DC125V 4A1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DC125V 4A1B、直流操作形
備考
1PPABFT
取付方式
ねじ、DINレール
接点構成
[有効]5a,4a1b,3a2b
定格絶縁電圧(V)
690
機能
【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
定格使用電流(A)
【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回
開閉頻度(回/時)
1800
開放熱電流(A)
10
特性
[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40(45)、【消費電力 [W]】3.3(2.2)、【操作電圧種類】直流
最小負荷
[レベル]20V 3mA
端子ねじサイズ
【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5
遮断電流容量(A)
【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33
閉路電流容量
【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A